Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - SKJØTEMUFFE M50 AJ50 - AJ50

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SKJØTEMUFFE M50 AJ50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikktilkobling

  • For nominell rørdiameter - 50 mm

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6410011301500

Elnummer

1213606

Leverandørens varenummer

AJ50

Typebeskrivelse

Diverse

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikktilkobling

For nominell rørdiameter:

50 mm

Farge:

Grønn

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Med sperrefunksjon:

Ja

Type låsefunksjon:

Klemfjær

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Tetningsmateriale:

Uten pakning

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

nei

Eksentrisk:

nei

SKJØTEMUFFE PLAST AJ 50MM