ABB Electrification - Skjøtestykke for snømarkør, 60cm - NHP 300182R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Bredde - 50 mm

  • Høyde - 600 mm

  • Dybde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980012992

Elnummer

1144105

Leverandørens varenummer

NHP 300182R0001

Typebeskrivelse

Extension / pole marking 60 CM

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Bredde:

50 mm

Høyde:

600 mm

Dybde:

50 mm

Reservedel:

nei

Dette er ett skjøtestykke for snømarkør, det er 60cm langt.