ABB Electrification - Skjøtestykke for snømarkør grønn, 60cm - NHP 300182R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 600 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840054740
Elnummer
1144126
Leverandørens varenummer
NHP 300182R0002
Typebeskrivelse
1144126
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
600 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Dette er ett skjøtestykke for snømarkør grønn, det er 60cm langt.


