ABB Electrification - SKJØTESTYKKE I METALL - 2CGX053190244
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 60 mm
Høyde - 60 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003334
Elnummer
1146819
Leverandørens varenummer
2CGX053190244
Typebeskrivelse
KKCS
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
60 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
100 mm
Ekstra skjøtestykke for ledningskanal KKC. Er i rustfritt umagnetisk materiale.