ABB Electrification - SKU-1100 Underdel for kabelskap med jordfundament, syrefast - 1SEP101854R0010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1100 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840016625
Elnummer
1144440
Leverandørens varenummer
1SEP101854R0010
Typebeskrivelse
Kabelfordelingsskap metall
Bredde:
1100 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
230 mm
SKU-1100 UNDERDEL SYREFAST


