ABB Electrification - SKU-700 Underdel for kabelskap med jordfundament, syrefast - 1SEP101854R0008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 700 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840016601
Elnummer
1144438
Leverandørens varenummer
1SEP101854R0008
Typebeskrivelse
Kabelfordelingsskap metall
Bredde:
700 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
230 mm
SKU-700 UNDERDEL SYREFAST


