ABB Electrification - Skumringsbryter T-Line T1 - 2CSM295563R1341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, separat
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 2...200 lx
Utkoblingslysstyrke - 2...200 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542955634
Elnummer
1425421
Leverandørens varenummer
2CSM295563R1341
Typebeskrivelse
T1
Type sensor:
Lysføler, separat
Kontakter:
1 lukker
Innkobling av lysstyrke:
2...200 lx
Utkoblingslysstyrke:
2...200 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
16 A
Utkoblingsforsinkelse:
38 s
Innkoblingsforsinkelse:
8 s
Maks omkoblingseffekt:
3600 W
C-last:
nei
Med automatisk nattavstenging:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


