ABB Electrification - SLBM 1600A FUSE SW.DISCONN. - NHPL046206R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Antall poler - 3
Merkestrøm - 1600 A
Medkoblende nulleder - nei
Monteringsmetode - Samleskinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840008064
Elnummer
1687887
Leverandørens varenummer
NHPL046206R0001
Typebeskrivelse
1687887
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Antall poler:
3
Merkestrøm:
1600 A
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
Samleskinne
Merkespenning:
690 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
1000 V
Nominell bryterkapasitet:
50 kA
Frekvens:
50 Hz
Overspenningskategori:
0
Forurensningsgrad:
0
Merkespenningstyrke:
0 kV
Beskyttelsesklasse IP:
IP30