ABB Electrification - SlimLine XRE2-50-4P-MOT - 1SEP102242R1402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Antall poler - 4
Merkestrøm - 400 A
Medkoblende nulleder - Ja
Monteringsmetode - Samleskinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840065470
Elnummer
1647620
Leverandørens varenummer
1SEP102242R1402
Typebeskrivelse
1647620
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Antall poler:
4
Merkestrøm:
400 A
Medkoblende nulleder:
Ja
Monteringsmetode:
Samleskinne
Merkespenning:
690 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
1000 V
Nominell bryterkapasitet:
50 kA
Frekvens:
50 Hz
Overspenningskategori:
0
Forurensningsgrad:
0
Merkespenningstyrke:
0 kV
Beskyttelsesklasse IP:
IP41


