ABB Electrification - SlimLine XRM1-185-3P-MOT-EFM - 1SEP102241R3303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Antall poler - 3
Merkestrøm - 250 A
Monteringsmetode - Samleskinne
Merkespenning - 690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840066309
Elnummer
1647641
Leverandørens varenummer
1SEP102241R3303
Typebeskrivelse
1647641
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Antall poler:
3
Merkestrøm:
250 A
Monteringsmetode:
Samleskinne
Merkespenning:
690 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
1000 V
Nominell bryterkapasitet:
50 kA
Frekvens:
50 Hz
Overspenningskategori:
0
Forurensningsgrad:
0
Merkespenningstyrke:
0 kV
Beskyttelsesklasse IP:
IP41


