ABB Electrification - Slisset Kanal 4/6 Halogenfri-40x30-Grå R7035 - 1SL9135A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126209419
Elnummer
1235007
Leverandørens varenummer
1SL9135A00
Typebeskrivelse
1235007
Halogenfri:
Ja
Spesifikasjoner
- Farge RAL7035 grå
- Arbeidstemperatur -40 to +100 °C
- Materiale, halogenfri plast
- Resistent mot syrer og oljer
- standard 2m lengder
- 4mm slisseåpning 6mm brede tunger
Standarder
- Slissekanal etter EN 50085-2-3 European Standard
- Materiale ihht. VDE 0472 del 815 Standard: Br + Cl < 0.2 %, F < 0.1 %
- røyk gift indeks: 23.7 etter NF X70-100 og NF F16-101 Standard
- røyk sikt indeks*: Dsm 336.2 (2 mm) V0F4 230.3 (2 mm) etter NF X10-702 Standard (referanse NF F16-101)
* ved tilløpt til brann er det ekstremt viktig at sikten er så god som mulig (sikt indeks så lav som mulig) i de første 4 minuttene for å la mannskap evakuere
- På basis av giftinnhold og røyk sikt indeks så faller disse produktene inn under klasse F2 (i samsvar med NF F16-101 Standard)
- isolerende, slagfast og selvslukkende materiale i samsvar med UL 94 V0 Standard og resistent mot høy temperatur opp til 960°C (glødetråd test) i henhold til IEC 695-2-1 Standard
Egenskaper
- Ledningskanaler med lokk
- avrundede kanter uten skarpe grader
- Slisser dimensjonert for gjentatte bøyninger under kablingsarbeid
- Slissetunger utformet for å holde lokket godt på plass selv ved høye temperaturer og ved vertikal montering
- forhåndsmerking ved slissene for knekking og i bunn for sammekobling av kanaler
- Kabelholder i slissene i 80mm høy utførelse
- Anvendelsesområde; bolig, industri og kommersiell
- Farge RAL7035 grå
- Arbeidstemperatur -40 to +100 °C
- Materiale, halogenfri plast
- Resistent mot syrer og oljer
- standard 2m lengder
- 4mm slisseåpning 6mm brede tunger
Standarder
- Slissekanal etter EN 50085-2-3 European Standard
- Materiale ihht. VDE 0472 del 815 Standard: Br + Cl < 0.2 %, F < 0.1 %
- røyk gift indeks: 23.7 etter NF X70-100 og NF F16-101 Standard
- røyk sikt indeks*: Dsm 336.2 (2 mm) V0F4 230.3 (2 mm) etter NF X10-702 Standard (referanse NF F16-101)
* ved tilløpt til brann er det ekstremt viktig at sikten er så god som mulig (sikt indeks så lav som mulig) i de første 4 minuttene for å la mannskap evakuere
- På basis av giftinnhold og røyk sikt indeks så faller disse produktene inn under klasse F2 (i samsvar med NF F16-101 Standard)
- isolerende, slagfast og selvslukkende materiale i samsvar med UL 94 V0 Standard og resistent mot høy temperatur opp til 960°C (glødetråd test) i henhold til IEC 695-2-1 Standard
Egenskaper
- Ledningskanaler med lokk
- avrundede kanter uten skarpe grader
- Slisser dimensjonert for gjentatte bøyninger under kablingsarbeid
- Slissetunger utformet for å holde lokket godt på plass selv ved høye temperaturer og ved vertikal montering
- forhåndsmerking ved slissene for knekking og i bunn for sammekobling av kanaler
- Kabelholder i slissene i 80mm høy utførelse
- Anvendelsesområde; bolig, industri og kommersiell


