ABB Electrification - SLK 160 Sikringsbrytemodul 3-pol bredde 50mm 10-95mm2 - NHP 139224R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 500 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - NH00

  • Antall poler - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7331980002146

Elnummer

1144074

Leverandørens varenummer

NHP 139224R0001

Typebeskrivelse

SLK-160 FUSE-SWITCH MODULE

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

500 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

160 A

Egnet for sikringsinnsatser:

NH00

Antall poler:

3

Utførelse av betjeningselement:

Håndtak for deksel

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

50 kA

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Kabelklemme

Utstyrt med pluggforbindelse:

Ja

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for samleskinnemontering:

Ja

Plassering av bettjeningselement:

Foran

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP20

SLK 160 Sikringsbrytemodul 3-pol bredde 50mm 10-95mm2