ABB Electrification - SLK MÅLERMODUL SM 200 415V - NHP 372229R0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 500 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840058953
Elnummer
1144387
Leverandørens varenummer
NHP 372229R0004
Typebeskrivelse
1144387
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
500 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Dette er en instrumenteringslist SLK, SM200 med nettanalysator 400V