ABB Electrification - SLKU Bunnplate m/utslagsåpning for PG nippler - 1SEP304645R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 184 mm
Høyde - 92 mm
Dybde - 143 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840058724
Elnummer
1144144
Leverandørens varenummer
1SEP304645R0001
Typebeskrivelse
Sikringslister
Bredde:
184 mm
Høyde:
92 mm
Dybde:
143 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
Ja


