Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - SMARTBOKS SKJØTESTYKKE C/C 85, 100MM,K20MM - 2TKA00003691

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SMARTBOKS SKJØTESTYKKE C/C 85, 100MM,K20MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for sentralboks - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199005133

Elnummer

1220002

Leverandørens varenummer

2TKA00003691

Typebeskrivelse

AS8.3

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for sentralboks:

nei

Med skjøtestykke AS8.3 vil senter-avstanden mellom boksene være 85 mm eller 100 mm avhengig av hvordan skjøtestykket blir montert. I tillegg så kan AS8.3 benyttes til innfestning av inntil to stk fleksible 20mm rør. Laget av halogenfritt materiale 8IEC / 61249-2-21).