ABB Electrification - SMARTBOKS STUSS 2X16+2X16/20MM - 2TKA00003692
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for sentralboks - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ABB Smartboks
EAN/GTIN
6438199005140
Elnummer
1220003
Leverandørens varenummer
2TKA00003692
Typebeskrivelse
AN8.4
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for sentralboks:
nei
Stusstykke AN8.4 for smartboks for inntil 4 flexirør. Kan benyttes med 2 x 20 mm (begge med reduksjonsmulighet til
16mm) og 2 x 16 mm flexirør. Monteres på smartboks siden hvor det er to 20 mm uttak. IP 3X. Laget av halogenfritt materiale (IEC61249-2-21).
16mm) og 2 x 16 mm flexirør. Monteres på smartboks siden hvor det er to 20 mm uttak. IP 3X. Laget av halogenfritt materiale (IEC61249-2-21).


