ABB Electrification - SMARTBOKS VEGGBOKS MED STENDERF. AU80.2 - 2TKA00002541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Monteringsplate
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ABB Smartboks
EAN/GTIN
6438199004273
Elnummer
1220001
Leverandørens varenummer
2TKA00002541
Typebeskrivelse
AU80.2
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Monteringsplate
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
Ja
Kan kobles:
Ja
Diameter:
71 mm
Lengde:
124 mm
Bredde:
74 mm
Dybde:
124...124 mm
Innvendig dybde:
54 mm
Egnet for vegg/platetykkelse:
12...36 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16 mm
For kabeldiameter fra/til:
8...13 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
8
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Vindtett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten
Skal 2 eller flere bokser monteres sammen, så skyves boksene enkelt sammen med integrerte skjøtestykker som er på alle sidene i boksen.
Godkjent for bruk i EI30/EI60 vegger ved å følge bruksanvisning som ligger på vår hjemmeside.


