ABB Electrification - SmissLine H.ford.modul ED304HS - 2CPX010586R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 238,5 kg
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Twinline
EAN/GTIN
4011617105862
Elnummer
2437721
Leverandørens varenummer
2CPX010586R9999
Typebeskrivelse
TZL310
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
238,5 kg
Bredde:
800 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
253,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
275 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


