ABB Electrification - SmissLine H.ford.modul ED305HS - 2CPX010588R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 317,2 kg
Bredde - 1050 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617105886
Elnummer
2437722
Leverandørens varenummer
2CPX010588R9999
Typebeskrivelse
TZL410
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
317,2 kg
Bredde:
1050 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
253,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
1050 mm
Dybde for skapinnbygging:
275 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


