ABB Electrification - SmissLine V.ford.modul ED205VS - 2CPX010668R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 320,9 kg
Bredde - 1050 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617106685
Elnummer
2437728
Leverandørens varenummer
2CPX010668R9999
Typebeskrivelse
TZW410
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
320,9 kg
Bredde:
1050 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
328,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
1050 mm
Dybde for skapinnbygging:
350 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


