ABB Electrification - Snømarkør 115, stikker 50 cm over skap - NHP 300181R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 35 mm
Høyde - 1150 mm
Dybde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980012961
Elnummer
1144104
Leverandørens varenummer
NHP 300181R0001
Typebeskrivelse
Marking pole 115 CM
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
35 mm
Høyde:
1150 mm
Dybde:
35 mm
Reservedel:
nei
Dette er en snømarkør som er 115cm lang, den stikker 50 cm over skap nå den er montert.


