ABB Electrification - Snømarkør grønn 115, stikker 50 cm over skap - NHP 300181R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 50 mm
Høyde - 1150 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980012985
Elnummer
1144125
Leverandørens varenummer
NHP 300181R0003
Typebeskrivelse
Marking pole green 115CM
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
50 mm
Høyde:
1150 mm
Dybde:
50 mm
Reservedel:
nei
Dette er en snømarkør grønn som er 115 cm lang, den stikker 50 cm over skapet når den er montert.


