ABB Electrification - SOKKEL CR-U3E - 1SVR405660R0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 11
Bredde - 38 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614374371
Elnummer
4187496
Leverandørens varenummer
1SVR405660R0100
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
11
Bredde:
38 mm
Høyde:
26 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
Ja
Dybde:
75 mm
SOKKEL CR-U3E


