ABB Electrification - Sokkel RSR14, B1/D4 - 2CPX045890R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 356 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617458906
Elnummer
2405105
Leverandørens varenummer
2CPX045890R9999
Typebeskrivelse
RSR14
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
356 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
406 mm
Bredde for skapinnbygging:
356 mm
Dybde for skapinnbygging:
425 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Sokkel i stål
Farve RAL 7005
In=4000A
Norm. IEC 60439-1 (DIN EN 604391-1)
VDE 0660-500"


