ABB Electrification - Sokkel, ZLS906, 6 moduler 108mm, , SMISSLINE TP - 2CCA183035R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 200 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 34 mm
Bredde - 111 mm
Høyde - 108 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7612271413958
Elnummer
1623716
Leverandørens varenummer
2CCA183035R0001
Typebeskrivelse
ZLS906
Merkestrøm In:
200 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
34 mm
Bredde:
111 mm
Høyde:
108 mm
Fleksibel:
Ja
Standard TP sokkel 6mod


