ABB Electrification - Sokkel, ZLS908, 8 moduler 144mm, SMISSLINE TP - 2CCA183030R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Sokkel, ZLS908, 8 moduler 144mm, SMISSLINE TP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 200 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 34 mm

  • Bredde - 111 mm

  • Høyde - 144 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7612271413965

Elnummer

1623717

Leverandørens varenummer

2CCA183030R0001

Typebeskrivelse

ZLS908

Merkestrøm In:

200 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

34 mm

Bredde:

111 mm

Høyde:

144 mm

Fleksibel:

Ja

Standard TP sokkel 8mod