ABB Electrification - Spenningsforsyning 160mA - 2CDG110144R0011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Spenningsforsyning 160mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall linjer som kan mates - 1

  • Maks utgangsstrøm - 160 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779866668

Elnummer

4544369

Leverandørens varenummer

2CDG110144R0011

Typebeskrivelse

SV/S 30.160.1.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall linjer som kan mates:

1

Maks utgangsstrøm:

160 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Med LED-visning:

Ja

Bufret busspenning:

nei

Antall integrerte reaktorer:

1

Sekundærspenning:

30 V

Strømforsyning 160 mA for forsyning av inntil 16 KNX-komponenter. Enheten har status LED for visning av tilstand. Spenningstilførsel på 85-265VAC.