ABB Electrification - Spenningsforsyning 24V/2,5A, - 2CDG120037R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 2,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779697897
Elnummer
4546609
Leverandørens varenummer
2CDG120037R0011
Typebeskrivelse
CP-D24/2.5
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
2,5 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
2,5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Utgangseffekt:
60 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
24 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
nei
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
70 VA
Stabilisert:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsbredde:
71 mm
Innbyggingshøyde:
91 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
71 mm
Høyde:
91 mm
Dybde:
57,5 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


