ABB Electrification - Spenningsforsyning 24V/800mA (NT/S24)) - GHQ6050057R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 0,8 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 0,8 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779514682
Elnummer
4544343
Leverandørens varenummer
GHQ6050057R0002
Typebeskrivelse
NT/S24.800
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
0,8 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
0,8 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Utgangseffekt:
20 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
nei
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
30 VA
Stabilisert:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsbredde:
72 mm
Innbyggingshøyde:
90 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
72 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
64,5 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


