ABB Electrification - Spenningsforsyning 640mA m/diagn - 2CDG110146R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall linjer som kan mates - 2
Maks utgangsstrøm - 640 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779866699
Elnummer
4544375
Leverandørens varenummer
2CDG110146R0011
Typebeskrivelse
SV/S30.640.5.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall linjer som kan mates:
2
Maks utgangsstrøm:
640 mA
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Med LED-visning:
Ja
Bufret busspenning:
nei
Antall integrerte reaktorer:
1
Sekundærspenning:
30 V


