ABB Electrification - Spenningsforsyning 640UPS(SU/S30.640.1) - GHQ6310049R0111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall linjer som kan mates - 1
Maks utgangsstrøm - 640 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779514774
Elnummer
4544372
Leverandørens varenummer
GHQ6310049R0111
Typebeskrivelse
SU/S30.640.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall linjer som kan mates:
1
Maks utgangsstrøm:
640 mA
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Med LED-visning:
Ja
Bufret busspenning:
Ja
Antall integrerte reaktorer:
1
Sekundærspenning:
30 V


