ABB Electrification - Spenningsforsyning til ComfortTouch - 2CKA006186A0023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Klemfeste
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395158869
Elnummer
4545036
Leverandørens varenummer
2CKA006186A0023
Typebeskrivelse
6186/01 UP-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Klemfeste
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Spenningsforsyning til ComfortTouch med tilkobling av 230V, KNX og Audio ut


