ABB Electrification - Spenningsovervåkningsrele CM-ESS.MP, 2C/O - 1SVR740830R0500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Spenningsmåleområde 1 - 3...600 V
Type spenningsmåleområde - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779852418
Elnummer
4188091
Leverandørens varenummer
1SVR740830R0500
Typebeskrivelse
CM-ESS.MP
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Spenningsmåleområde 1:
3...600 V
Type spenningsmåleområde:
AC/DC
Type driftspenning:
AC
Nominell brytestrøm:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Med avtakbare klemmer:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Responsverdi spenning:
3...600 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
nei
Funksjon énfase overspenning:
Ja
Funksjon trefase overspenning:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Function DC-underspenning:
Ja
Function DC-overspenning:
Ja
Function DC-spenningsvindu:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
103,7 mm