ABB Electrification - Spiralslange plast sort uv Ø 20-130mm 10m - 4799210000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 24 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Lakk toleranse - 20...130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070662006064
Elnummer
1209374
Leverandørens varenummer
4799210000
Typebeskrivelse
Spiralslange
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
24 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Lakk toleranse:
20...130 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...80 °C
Hals:
Tilsvarer UL 94 HB
Halogenfri:
nei
Veggtykkelse:
15 mm


