ABB Electrification - Spiralslange plast sort uv Ø 6-60mm 10m - 4799010250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 8 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Lakk toleranse - 6...60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070662006019
Elnummer
1209369
Leverandørens varenummer
4799010250
Typebeskrivelse
Spiralslange
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
8 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Lakk toleranse:
6...60 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Gjennomsiktig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-30...80 °C
Hals:
Tilsvarer UL 94 HB
Halogenfri:
Ja
Veggtykkelse:
0,5 mm
For beskyttelse av kabler/ledninger fra 4 til 130 mm.Med åpning for større fleksibilitet, eller lukket for å være motstandsdyktig mot maksimal slitasje, isolasjon og fasthet.Kuttet mot klokken.UV-resistent sort Polyethylen.Tekniske dataMateriale: PolyethylenTemperaturområde: 10°C til 80°CFlamme-klassifisering: UL94 HBAndre egenskaper: Halogenfri Leveres på rull a 10 meter, Utvend.diam.:8, Min.-maks.bunt Ø mm:6.0 - 60


