Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - SPOLE ZA 75 230V/50-60 - 1SBN153510R8006

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SPOLE ZA 75 230V/50-60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...230 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 230...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471522118806

Elnummer

4120946

Leverandørens varenummer

1SBN153510R8006

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...230 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

SPOLE ZA 75 230V/50-60