ABB Electrification - SR-1-84 Front til bryter med en vippe for ABB-free@home® og KNX - 6220-0-0139

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SR-1-84 Front til bryter med en vippe for ABB-free@home® og KNX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Overflatebeskyttelse:

Se tilgjengelige varianterLakkert

Farge:

Se tilgjengelige varianterAluminium
Se tilgjengelige varianterAntrasitt

Type overflate:

Se tilgjengelige varianterMatt

RAL-nummer (lignende):

Se tilgjengelige varianter7021
Se tilgjengelige varianter9006

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011395181836

Elnummer

4549541

Leverandørens varenummer

6220-0-0139

Typebeskrivelse

SR-1-84

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Free@home

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Brytervippe uten symbol til Flex, free@home og KNX brytere med enkel vippe. Monteres på Flex/f@h bryterfronter eller KNX bryterinnsats (6108/06).