ABB Electrification - SRS-2-R-83 Front til bryter med to vipper for ABB-free@home®og KNX - 6220-0-0174

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SRS-2-R-83 Front til bryter med to vipper for ABB-free@home®og KNX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - Ja

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Impressivo

EAN/GTIN

4011395182314

Elnummer

4549574

Leverandørens varenummer

6220-0-0174

Typebeskrivelse

SRS-2-R-83

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Aluminium

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Øvrige bussystemer:

Free@home

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Høyre front med lys symbol til bryter med to vipper. Fargen er aluminium og i impressivo utførelse.