ABB Electrification - SSA-F-1.1.1 Bryter med BUS tilkobling og integrert rele forABB-free@home® - 6220-0-0123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Bussystem LON - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Free@home
EAN/GTIN
4011395180112
Elnummer
4549517
Leverandørens varenummer
6220-0-0123
Typebeskrivelse
SSA-F-1.1.1
Bussystem EIB/KNX:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med LED-visning:
nei
Med tekstfelt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
32 mm


