ABB Electrification - SSA-F-2.2.1 Bryter med BUS tilkobling og to integrerte rele for ABB-free@home® - 6220-0-0125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Bussystem LON - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Free@home
EAN/GTIN
4011395180136
Elnummer
4549519
Leverandørens varenummer
6220-0-0125
Typebeskrivelse
SSA-F-2.2.1
Bussystem EIB/KNX:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med LED-visning:
nei
Med tekstfelt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
32 mm


