Utgått

ABB Electrification - Standard rekkeklemme M 16/12 - 16 mm2 - 12mm bredde - 1SNA125129R1600

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Standard rekkeklemme M 16/12 - 16 mm2  - 12mm bredde

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...25 mm²

  • Merkestrøm In - 85 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3472591251296

Elnummer

1258516

Leverandørens varenummer

1SNA125129R1600

Typebeskrivelse

1258516

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...25 mm²

Merkestrøm In:

85 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

16...16 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...110 °C

Bredde:

12 mm

Dybde:

45,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Gjennomkoblingsklemmer, jordklemmer, skrutilkobling DIN 1-3