ABB Electrification - STANDARD SOKKEL CR-PSS - 1SVR405650R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 0
Bredde - 15,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614373084
Elnummer
4187348
Leverandørens varenummer
1SVR405650R1000
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
0
Bredde:
15,5 mm
Høyde:
42,5 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
75 mm


