ABB Electrification - Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 1S52, For XT5-XT6 F/P, 250V AC/DC - 1SDA104800R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221026987
Elnummer
4381109
Leverandørens varenummer
1SDA104800R1
Typebeskrivelse
AUX-C 1S52 250V AC/DC XT5-XT6 F/P
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


