Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 2Q, For XT5 F/P, 400V AC/DC - 1SDA104795R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 2Q, For XT5 F/P, 400V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644068875

Elnummer

4381104

Leverandørens varenummer

1SDA104795R1

Typebeskrivelse

AUX-C 2Q 400V AC/DC XT5 F/P

Antall vekselkontakter:

2

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 2Q, For XT5 F/P, 400V AC/DC

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien