ABB Electrification - Statuskontakter m/ledning (AUX-C) 3Q+1SY, For XT2..XT4 F/P,24VDC - 1SDA066448R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 4
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644692766
Elnummer
4384924
Leverandørens varenummer
1SDA066448R0001
Typebeskrivelse
AUX-C 3Q+1SY 24Vdc XT2...XT6 F/P
Antall vekselkontakter:
4
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


