ABB Electrification - Statuskontakter uten ledning (AUX) 1 stk vekselkontakt (1Q)for XT1...XT4, spenning 250VAC/DC - 1SDA066422R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8015644692643
Elnummer
4384914
Leverandørens varenummer
1SDA066422R0001
Typebeskrivelse
AUX 1Q 250Vac/dc XT1...XT6
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


