ABB Electrification - Stikkontakt for innfelling m/skråflens AUES 216-3 IP44 - 2CMA100855R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696008556
Elnummer
1564530
Leverandørens varenummer
2CMA100855R1000
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
Industri innfelt stikkontakt 16A, 2P+J, 3h, > 50 - 250V =DC
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid.
Innsatsmateriale: Polyamid.