ABB Electrification - STOLPEFESTE FOR INNTAKSSKAP - 2CGX053310711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 208 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 155 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980029860
Elnummer
1146218
Leverandørens varenummer
2CGX053310711
Typebeskrivelse
SF 12
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
208 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
155 mm
Stolpefeste for inntaksskap KSIP
REACHPDF


