ABB Electrification - Støtte ramme 1-veis, Busch-pr - 6310-0-0135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Materiale - Plast
Farge - Andre
Enhet bredde - 0,1 mm
Enhet høyde - 0,071 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395131190
Elnummer
4546653
Leverandørens varenummer
6310-0-0135
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Modell / utførelse:
Enkelt
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Enhet bredde:
0,1 mm
Enhet høyde:
0,071 mm
Monteringsretning:
Loddrett
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
1013
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for installasjonskanal:
nei
Enhet dybde:
0,011 mm


