ABB Electrification - Strømforsyning, CP-E 5/3.0, 5VDC, 3A, 15W, 100-240VAC - 1SVR427033R3000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 5...5 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 5 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4016779656887
Elnummer
6609445
Leverandørens varenummer
1SVR427033R3000
Typebeskrivelse
SMPS
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
5...5 V
Maks utgangsstrøm 1:
2,5 A
Nominell utgangsspenning 1:
5 V
Nominell utgangsstrøm 1:
3 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
90...264 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
120...375 V
Utgangseffekt:
15 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
90...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
19,8 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
22,5 mm
Innbyggingshøyde:
90 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
114 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


